Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило HHS 100, 400 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 100, 400 ml
Фото - 1 - Мастило HHS 100, 400 ml
Фото - 2 - Мастило HHS 100, 400 ml

Мастило HHS 100, 400 ml (08931066)

Мастило консистентне HHS 100 Drylube для мотоциклів, велосипедів, ланцюгової техніки з захистом від корозії, спрей, 400 мл
Номер товару 08931066
В наявності
Ціна:
486.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стійкий до стирання сухий синтетичний віск з вмістом PTFE Сухий синтетичний віск.
  • Мастило з хорошою стійкістю до відцентрових сил, які виникають при швидкому обертанні деталей.
  • Брудовідштовхувальні властивості.
  • Чудовий захист від корозії.
Відмінні характеристики повзучості і проникнення в зазори.
  • Змащує важкодоступні місця.
  • Проникає в дрібні зазори.
  • Забезпечує захист від "осідання".
Містить тверде мастило PTFE.
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
  • Забезпечує захист ущільнювальних кілець та X-подібних ущільнень.
  • Сумісний з пластмасами.
  • Не ушкоджує пофарбовані поверхні.
Стійкий до вологи, солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, смол і кислот.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
Густина 0,714 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 100 °C
Температура займання, мін. 130 °C
Температура застигання -20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 400 мл
Колір Жовт., Коричневий
Базове мастило Синтетичний віск
Хімічна основа Синтетичний восковий окислювач
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Руслан 03.08.2022

Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов

Микита 31.10.2022

Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стійкий до стирання сухий синтетичний віск з вмістом PTFE Сухий синтетичний віск.
  • Мастило з хорошою стійкістю до відцентрових сил, які виникають при швидкому обертанні деталей.
  • Брудовідштовхувальні властивості.
  • Чудовий захист від корозії.
Відмінні характеристики повзучості і проникнення в зазори.
  • Змащує важкодоступні місця.
  • Проникає в дрібні зазори.
  • Забезпечує захист від "осідання".
Містить тверде мастило PTFE.
Хороші аварійні ходові якості і термостійкість. Відмінна сумісність з більшістю матеріалів.
  • Забезпечує захист ущільнювальних кілець та X-подібних ущільнень.
  • Сумісний з пластмасами.
  • Не ушкоджує пофарбовані поверхні.
Стійкий до вологи, солоної води, слабких кислот і лугів. Не містить силікону, смол і кислот.
Примітка
Даний продукт не підлягає класифікації за в'язкістю. Незабаром після розпилення продукт формує високопродуктивну суху мастильну плівку на основі воску, забезпечуючи оптимальний захист.
Характеристики arrow_down
Густина 0,714 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 100 °C
Температура займання, мін. 130 °C
Температура застигання -20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Вміст 400 мл
Колір Жовт., Коричневий
Базове мастило Синтетичний віск
Хімічна основа Синтетичний восковий окислювач
Стійкість до впливу Солона вода, Слабкі луги, Слабкі кислоти, Водяні бризки
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Підходить для змащування елементів, що швидко обертаються, наприклад ланцюгів і деталей верстатів, тросів, мотоциклетних ланцюгів, велосипедних ланцюгів, всієї мототехніки де є відцентрове обертання і зовнішні умови експлуатації.
Відгуків (2) arrow_down
Руслан 03.08.2022

Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов

Микита 31.10.2022

Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
534.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення