Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило Wurth плоске 25х250 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоске 25х250 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоске 25х250 мм
Фото - 1 - Зубило Wurth плоске 25х250 мм
Фото - 2 - Зубило Wurth плоске 25х250 мм

Зубило Wurth плоске 25х250 мм (07146305)

Зубило Wurth плоске 25х250 мм зубило-ПЛОСКА-L250-B25MM -арт. 07146305
Номер товару 07146305
В наявності
Ціна:
612 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Загартований бойок для молотка
Довжина 250 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Загартований бойок для молотка
Характеристики arrow_down
Довжина 250 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
700.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
516.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
144.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
144.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити