Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH (0714522132)

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH знімачі-IN / AUS-2ARMIG-SPNW130MM
Номер товару 0714522132
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3005.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подвійні лапи з регулюванням глибини та автоматичним зачепленням
  • Регулювання глибини захоплення
  • Підходить для зняття дисків та коліс з довгих валів

Надійність фіксації лап під навантаженням лапи залежить від величини тягової сили, що прикладається

  • Безпечне захоплення деталі
  • Штампований поперечний елемент та гаки
  • Шпіндель з нітроцементацією

Точна металообробка ніжок

  • М'яке та безпечне захоплення деталі

Довжина гачка захвату (E) 11 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Глибина захвату (B) 140 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Ширина гачка (D) 18 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 2 т
Кількість захватів 2 шт.
Розміри різьби M14 x 1,5
  • Ширина захвату (A): 130 мм
  • Глибина захвату (B): 140 мм
  • Довжина шпинделя: 140 мм
  • Кількість захватів: 2 шт.
  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм
  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм
  • Ширина гачка (D): 18 мм
  • Розміри різьблення: M14 x 1.5
  • Вага, що витягується, макс. (t max): 2 т

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подвійні лапи з регулюванням глибини та автоматичним зачепленням
  • Регулювання глибини захоплення
  • Підходить для зняття дисків та коліс з довгих валів

Надійність фіксації лап під навантаженням лапи залежить від величини тягової сили, що прикладається

  • Безпечне захоплення деталі
  • Штампований поперечний елемент та гаки
  • Шпіндель з нітроцементацією

Точна металообробка ніжок

  • М'яке та безпечне захоплення деталі

Характеристики arrow_down
Довжина гачка захвату (E) 11 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Глибина захвату (B) 140 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Ширина гачка (D) 18 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 2 т
Кількість захватів 2 шт.
Розміри різьби M14 x 1,5
Застосування arrow_down
  • Ширина захвату (A): 130 мм
  • Глибина захвату (B): 140 мм
  • Довжина шпинделя: 140 мм
  • Кількість захватів: 2 шт.
  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм
  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм
  • Ширина гачка (D): 18 мм
  • Розміри різьблення: M14 x 1.5
  • Вага, що витягується, макс. (t max): 2 т
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт