Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З’єднувач шлангів 13мм
Фото - 1 - З’єднувач шлангів 13мм
Фото - 2 - З’єднувач шлангів 13мм
Фото - 1 - З’єднувач шлангів 13мм
Фото - 2 - З’єднувач шлангів 13мм

З’єднувач шлангів 13мм (0699713)

Двосторонній штуцер для пневмошлангів, латунний, 13 mm -арт. 0699713
Номер товару 0699713
В наявності
Ціна:
336 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Латунний двосторонній з’єднувач для пневмошлангів
  • З обох боків має ялинкові (barb) хвостовики для шланга
  • Посередині — невелике потовщення/комір для зручності центрування

Використовується для:
  • з’єднання двох шлангів однакового діаметра
  • подовження шлангів
  • ремонту (як з’єднувальний фітинг)
Діаметр підключення шланга (A) 13 мм
Довжина (L) 52 мм
Матеріал Латунь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Латунний двосторонній з’єднувач для пневмошлангів
  • З обох боків має ялинкові (barb) хвостовики для шланга
  • Посередині — невелике потовщення/комір для зручності центрування

Використовується для:
  • з’єднання двох шлангів однакового діаметра
  • подовження шлангів
  • ремонту (як з’єднувальний фітинг)
Характеристики arrow_down
Діаметр підключення шланга (A) 13 мм
Довжина (L) 52 мм
Матеріал Латунь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
20.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
25.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення