Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 1 - Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 2 - Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 3 - Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 1 - Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 2 - Захист для шиї під каску SH 2000
Фото - 3 - Захист для шиї під каску SH 2000

Захист для шиї під каску SH 2000 (0899200296)

Захист для шиї під каску SH 2000 -арт. 0899200296
Номер товару 0899200296
Немає в наявності
Ціна:
1463.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оптимальний захист області шиї при роботі з касками SH 2000.
Матеріал 100% поліестер
Тип продукту Захист під каску
Призначення Комплектуючі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оптимальний захист області шиї при роботі з касками SH 2000.
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Тип продукту Захист під каску
Призначення Комплектуючі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!