Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захист для голови під маску зварювальника WSC-9-12
Фото - 1 - Захист для голови під маску зварювальника WSC-9-12
Фото - 1 - Захист для голови під маску зварювальника WSC-9-12

Захист для голови під маску зварювальника WSC-9-12 (0984700313)

Захист для голови під маску зварювальника WSC-9-12 -арт. 0984700313
Номер товару 0984700313
Немає в наявності
Ціна:
9509.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захист для голови та шиї з текстилю. Підходить до маски зварювальника WSC 9-12
Ширина 204 мм
Довжина 234 мм
Висота 59 мм
Тип продукту Захист голови
Призначення Зварювальні роботи
Матеріал Текстиль

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захист для голови та шиї з текстилю. Підходить до маски зварювальника WSC 9-12
Характеристики arrow_down
Ширина 204 мм
Довжина 234 мм
Висота 59 мм
Тип продукту Захист голови
Призначення Зварювальні роботи
Матеріал Текстиль
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1176 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
25200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38217.06 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення