Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Засіб для миття посуду, 1000 ml
Фото - 2 - Засіб для миття посуду, 1000 ml
Фото - 1 - Засіб для миття посуду, 1000 ml
Фото - 2 - Засіб для миття посуду, 1000 ml

Засіб для миття посуду, 1000 ml (0893117047)

Засіб для миття посуду, універсальний, 1000 мл -арт. 0893117047
Номер товару 0893117047
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний пінний засіб для миття посуду, скла і столових предметів тощо
  • Легко видаляє жир, олію, бруд, пригорілі залишки, наліт, сажу тощо
  • Висококонцентований
  • З приємним цитрусовим ароматом
  • Блискучий посуд без сушіння
  • Наша продукція, позначена знаком EU Ecoline, є ресурсоощадною та екологічно чистою. Знак EU Ecoline засвідчує використання екологічно чистих ресурсів і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва. Інструкції з застосування є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед застосуванням.
    Вміст 1 л
    Густина 1.0400 г/см³
    Густина / умови 1.0400 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 місяців / за температури від 15 °C до 25 °C
    Значення pH 6,5
    pH-значення / умови 6,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Запах/аромат З віддушкою
    Значення pH, умови за 20 °C
    Густина за умови за 20 °C
    Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 до 25 °C
    Колір Зелений
    Тип упаковки Пляшка
    Розкладається біологічно Так
    Не містить AOX Так
    Не містить силікону Так
    Область застосування Для ручного миття посуду, склянок, столових предметів, каструль, сковорідок тощо. Також підходить для дбайливого очищення всіх поверхонь, що миються.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Потужний пінний засіб для миття посуду, скла і столових предметів тощо
  • Легко видаляє жир, олію, бруд, пригорілі залишки, наліт, сажу тощо
  • Висококонцентований
  • З приємним цитрусовим ароматом
  • Блискучий посуд без сушіння
  • Наша продукція, позначена знаком EU Ecoline, є ресурсоощадною та екологічно чистою. Знак EU Ecoline засвідчує використання екологічно чистих ресурсів і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва. Інструкції з застосування є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед застосуванням.
    Характеристики arrow_down
    Вміст 1 л
    Густина 1.0400 г/см³
    Густина / умови 1.0400 г/см³ / за 20 °C
    Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
    Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 місяців / за температури від 15 °C до 25 °C
    Значення pH 6,5
    pH-значення / умови 6,5 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Запах/аромат З віддушкою
    Значення pH, умови за 20 °C
    Густина за умови за 20 °C
    Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 до 25 °C
    Колір Зелений
    Тип упаковки Пляшка
    Розкладається біологічно Так
    Не містить AOX Так
    Не містить силікону Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для ручного миття посуду, склянок, столових предметів, каструль, сковорідок тощо. Також підходить для дбайливого очищення всіх поверхонь, що миються.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!