Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 6x16 mm
Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 6x16 mm
Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 6x16 mm (0936616)
Заклепка витяжна, напівкругла головка, ALU/ST, A2K, діапазон затиснення 8,0-11,0 mm, 6x16 mm
Номер товару 0936616
В наявності
Ціна:
4.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Витяжна заклепка з напівкруглою головкою для міцних і надійних нерознімних з'єднань
Витяжна заклепка з алюмінієвою гільзою та сталевим оцинкованим стрижнем для швидкого та надійного з'єднання листових матеріалів.
- Високоякісне заклепкове з'єднання
- Чисте та надійне формування замикаючої головки
- Надійний механізм фіксації стрижня
- Стабільно високі показники міцності на розрив і зріз
- Міцне з'єднання, стійке до ударних навантажень і проникнення водяних бризок
- Корпус заклепки не руйнується під час встановлення навіть за невеликої товщини пакета матеріалів
| Висота головки гвинта (k1) | 1,9 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 2800 Н |
| Діаметр сердечника (dm) | 3,1 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 3500 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 6 x 16 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 6,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,0-11,0 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній, AlMg 2,5 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (dk) | 12,0 мм |
Інформація про продукт
Опис
Витяжна заклепка з напівкруглою головкою для міцних і надійних нерознімних з'єднань
Витяжна заклепка з алюмінієвою гільзою та сталевим оцинкованим стрижнем для швидкого та надійного з'єднання листових матеріалів.
- Високоякісне заклепкове з'єднання
- Чисте та надійне формування замикаючої головки
- Надійний механізм фіксації стрижня
- Стабільно високі показники міцності на розрив і зріз
- Міцне з'єднання, стійке до ударних навантажень і проникнення водяних бризок
- Корпус заклепки не руйнується під час встановлення навіть за невеликої товщини пакета матеріалів
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1,9 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 2800 Н |
| Діаметр сердечника (dm) | 3,1 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 3500 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 6 x 16 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 6,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,0-11,0 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній, AlMg 2,5 |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (dk) | 12,0 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Заклепка витяжна з напівкруглою головкою, 4x25 mm
Немає відгуків про цей товар.