Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Фото - 1 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Новинка
Фото - 2 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Новинка
Фото - 3 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Новинка
Фото - 4 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Новинка
Фото - 1 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Фото - 2 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Фото - 3 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)
Фото - 4 - Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm)

Хомут пружинний DIN 3021, форма A, D15x12 mm, (14,7-16,5 mm) (054990315)

Хомут пружинний DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D15x12 mm, (14,7-16,5 mm) -арт. 054990315
Номер товару 054990315
В наявності
Ціна:
19.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пружинний хомут для надійного кріплення шлангів із постійним зусиллям затиснення

Стандартний пружинний хомут із загартованої пружинної сталі для герметичного з'єднання шлангів у широкому діапазоні температур.

Висока еластичність

Автоматично компенсує зміни розмірів шланга під впливом температури та старіння матеріалу завдяки використанню загартованої пружинної сталі.

Постійне зусилля затиснення

Підтримує надійне герметичне з'єднання в діапазоні температур від -40 °C до +180 °C без пошкодження шланга.

Швидкий і надійний монтаж

Проста конструкція дає змогу швидко встановлювати хомут без додаткового регулювання.

Не потребує обслуговування

Після встановлення не потребує повторного підтягування.

Стійкість до корозії

  • Хром(VI)-вільне цинк-ламельне покриття
  • Висока стійкість до впливу хімічних речовин і корозії
  • Захист від корозії на рівні, порівнянному з нержавіючою сталлю

Багаторазове використання

Пружинне зусилля не зменшується навіть після багаторазового встановлення та демонтажу.

Товщина матеріалу 0,8 мм
Ширина стрічки 12 мм
Сила пружини, мін. 130 Н
Номінальний діаметр 15 мм
DIN 3021
Термін служби корозійного захисту 720 год
Форма A
Покриття Цинк-ламельне
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Робочий діапазон, мін. / макс. 14,7-16,5 мм
Стандарти DIN 3021

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пружинний хомут для надійного кріплення шлангів із постійним зусиллям затиснення

Стандартний пружинний хомут із загартованої пружинної сталі для герметичного з'єднання шлангів у широкому діапазоні температур.

Висока еластичність

Автоматично компенсує зміни розмірів шланга під впливом температури та старіння матеріалу завдяки використанню загартованої пружинної сталі.

Постійне зусилля затиснення

Підтримує надійне герметичне з'єднання в діапазоні температур від -40 °C до +180 °C без пошкодження шланга.

Швидкий і надійний монтаж

Проста конструкція дає змогу швидко встановлювати хомут без додаткового регулювання.

Не потребує обслуговування

Після встановлення не потребує повторного підтягування.

Стійкість до корозії

  • Хром(VI)-вільне цинк-ламельне покриття
  • Висока стійкість до впливу хімічних речовин і корозії
  • Захист від корозії на рівні, порівнянному з нержавіючою сталлю

Багаторазове використання

Пружинне зусилля не зменшується навіть після багаторазового встановлення та демонтажу.

Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу 0,8 мм
Ширина стрічки 12 мм
Сила пружини, мін. 130 Н
Номінальний діаметр 15 мм
DIN 3021
Термін служби корозійного захисту 720 год
Форма A
Покриття Цинк-ламельне
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Робочий діапазон, мін. / макс. 14,7-16,5 мм
Стандарти DIN 3021
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт