Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут пильовика ШРКШ, 25-50 mm
Фото - 1 - Хомут пильовика ШРКШ, 25-50 mm

Хомут пильовика ШРКШ, 25-50 mm (0820650)

Хомут пильовика ШРУСа, нерж. сталь, 25-50 mm -арт. 08206 50
Номер товару 0820650
В наявності
Ціна:
85.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Хомут регульований для пильників та інших м'яких матеріалів

Регульований хомут із нержавіючої сталі для фіксації пильників та інших еластичних елементів різного діаметра

Регулювання під різні діаметри

Конструкція дає змогу налаштовувати хомут відповідно до розміру деталі

Швидкий монтаж

Підходить для осьового та радіального встановлення

Нержавіюча сталь

Стійка до корозії та придатна для тривалої експлуатації

Застосування

Особливо підходить для кріплення пильників карданних валів і рульових механізмів

Довжина 178 мм
Діаметр, мін. 25 мм
Діаметр, макс . 50 мм
Ширина x довжина 7,0 мм x 178 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Ширина 7,00 мм
Область застосування Особливо придатний для установки гофрованих кожухів на карданні вали або кермові механізми.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Хомут регульований для пильників та інших м'яких матеріалів

Регульований хомут із нержавіючої сталі для фіксації пильників та інших еластичних елементів різного діаметра

Регулювання під різні діаметри

Конструкція дає змогу налаштовувати хомут відповідно до розміру деталі

Швидкий монтаж

Підходить для осьового та радіального встановлення

Нержавіюча сталь

Стійка до корозії та придатна для тривалої експлуатації

Застосування

Особливо підходить для кріплення пильників карданних валів і рульових механізмів

Характеристики arrow_down
Довжина 178 мм
Діаметр, мін. 25 мм
Діаметр, макс . 50 мм
Ширина x довжина 7,0 мм x 178 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Ширина 7,00 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Особливо придатний для установки гофрованих кожухів на карданні вали або кермові механізми.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
113.94 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити