Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт.

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт. (5584841112)

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 242 шт., RED STRIPE -арт. 5584841112
Номер товару 5584841112
В наявності
Ціна:
48000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок RED STRIPE – це надійне рішення для зберігання інструментів, виконане зі стійкої сталевої конструкції та вкритим стильним червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома шухлядами на кулькових напрямних і вантажопідйомністю 300 кг, він забезпечує місткість, плавний доступ до інструментів і комфортну роботу в майстерні
Модель укомплектована набором інструментів на 242 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Міцна сталева конструкція гарантує довговічність та надійність
  • Сучасне червоне порошкове покриття додає стилю робочому простору
  • Сім шухляд на кулькових напрямних забезпечують плавне відкривання та достатній об’єм зберігання
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати різні інструменти та обладнання
  • Компактні та продумані габарити легко вписуються в різні майстерні
  • Оснащений чотирма надійними колесами для зручного переміщення та позиціонування
  • Постачається з комплектом інструментів 242 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Кількість виробів в асортименті/комплекті 242 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок RED STRIPE – це надійне рішення для зберігання інструментів, виконане зі стійкої сталевої конструкції та вкритим стильним червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома шухлядами на кулькових напрямних і вантажопідйомністю 300 кг, він забезпечує місткість, плавний доступ до інструментів і комфортну роботу в майстерні
Модель укомплектована набором інструментів на 242 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Міцна сталева конструкція гарантує довговічність та надійність
  • Сучасне червоне порошкове покриття додає стилю робочому простору
  • Сім шухляд на кулькових напрямних забезпечують плавне відкривання та достатній об’єм зберігання
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати різні інструменти та обладнання
  • Компактні та продумані габарити легко вписуються в різні майстерні
  • Оснащений чотирма надійними колесами для зручного переміщення та позиціонування
  • Постачається з комплектом інструментів 242 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 242 шт.
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!