Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт.

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт. (5584881111)

Візок інструментальний PLUS, з інструментами, 8.8, 324 шт., RED STRIPE -арт. 5584881111
Номер товару 5584881111
Немає в наявності
Ціна:
86400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок PLUS лінійки RED STRIPE – це міцне та просторе рішення для зберігання інструментів, виконане зі сталевої конструкції з якісним порошковим покриттям
Візок оснащений сімома плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на високе навантаження, забезпечуючи ефективну організацію та стабільність у будь-якій майстерні
Модель постачається з набором інструментів на 324 шт., що створює повністю готовий комплекс для роботи

  • Стильний дизайн додає виразності будь-якому робочому середовищу
  • Збільшені габарити забезпечують достатній простір для зберігання інструментів та оснащення
  • Оснащений чотирма міцними колесами для легкої мобільності та зручного позиціонування
  • Порошкове покриття забезпечує довговічний захист від зношування та корозії
  • Сім плавних шухляд на кулькових напрямних забезпечують легкий доступ і впорядкування інструментів
  • Міцна сталева конструкція гарантує високу стабільність і витривалість
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати важкі інструменти та обладнання
  • Укомплектований набором інструментів 324 шт., що робить його повністю готовим до використання
Кількість роликів 4 шт.
Вантажопідйомність 450 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Колір Сірий
Матеріал Сталь
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 943 x 568 x 823 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок PLUS лінійки RED STRIPE – це міцне та просторе рішення для зберігання інструментів, виконане зі сталевої конструкції з якісним порошковим покриттям
Візок оснащений сімома плавними шухлядами на кулькових напрямних і розрахований на високе навантаження, забезпечуючи ефективну організацію та стабільність у будь-якій майстерні
Модель постачається з набором інструментів на 324 шт., що створює повністю готовий комплекс для роботи

  • Стильний дизайн додає виразності будь-якому робочому середовищу
  • Збільшені габарити забезпечують достатній простір для зберігання інструментів та оснащення
  • Оснащений чотирма міцними колесами для легкої мобільності та зручного позиціонування
  • Порошкове покриття забезпечує довговічний захист від зношування та корозії
  • Сім плавних шухляд на кулькових напрямних забезпечують легкий доступ і впорядкування інструментів
  • Міцна сталева конструкція гарантує високу стабільність і витривалість
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати важкі інструменти та обладнання
  • Укомплектований набором інструментів 324 шт., що робить його повністю готовим до використання
Характеристики arrow_down
Кількість роликів 4 шт.
Вантажопідйомність 450 кг
Кількість висувних ящиків 7 шт.
Покриття З порошковим покриттям
Колір Сірий
Матеріал Сталь
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 943 x 568 x 823 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити