Витяжне заклепування відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою Wurth A2 4.0х10.0
Витяжне заклепування відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою Wurth A2 4.0х10.0
Витяжне заклепування відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою Wurth A2 4.0х10.0 (093524010)
Витяжне заклепування відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою Wurth A2 4.0х10.0
Номер товару 093524010
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
IISO 15979, циліндричний бортик, сталь/сталь
Гільза: оцинкована сталь; штифт: оцинкована сталь, блакитне пасивування
| Висота головки гвинта (k1) | 1,30 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1700 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2200 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 10 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,10 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 5,0-6,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарти | ISO 15979 |
| Покриття втулки | Оцинкований |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал втулки | Сталь |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
IISO 15979, циліндричний бортик, сталь/сталь
Гільза: оцинкована сталь; штифт: оцинкована сталь, блакитне пасивування
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1,30 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1700 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2200 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 10 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,10 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 5,0-6,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарти | ISO 15979 |
| Покриття втулки | Оцинкований |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал втулки | Сталь |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Витяжна заклепка відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Немає відгуків про цей товар.