Витяжна заклепка із збільшеним циліндричним бортиком Wurth 4,8Х12
Витяжна заклепка із збільшеним циліндричним бортиком Wurth 4,8Х12
Витяжна заклепка із збільшеним циліндричним бортиком Wurth 4,8Х12 (09444812)
Витяжна заклепка із збільшеним циліндричним бортиком Wurth 4,8Х12
Номер товару 09444812
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Рукав: алюміній.
Оправлення: Оцинкована сталь, пасивована блакитним кольором (A1K).
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 14 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1700 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,5 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2230 Н |
| Вага виробу (1 шт.) | 3,300 г |
| Номінальний діаметр (d1) | 4,8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 4,9-5,0 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,0-8,0 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Рукав: алюміній.
Оправлення: Оцинкована сталь, пасивована блакитним кольором (A1K).
Характеристики
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 14 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1700 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,5 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2230 Н |
| Вага виробу (1 шт.) | 3,300 г |
| Номінальний діаметр (d1) | 4,8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 4,9-5,0 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,0-8,0 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Сліпа заклепка з великою круглою головкою
Витяжна заклепка зі збільшеним циліндричним бортиком
Немає відгуків про цей товар.