Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200
Фото - 3 - Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200

Викрутка ZEBRA® з Т-подібною рукояткою, шестигранник з кулькою, 6X200 (061313106)

Викрутка, Т-подібна рукоятка, шестигранник з кулькою 6X200 ZEBRA
Номер товару 061313106
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З боковим стриженем.
  • Лезо: шестигранне лезо з бічним приводом, матове хромоване покриття
  • Привід (SW) по DIN 911
Сферичний наконечник дозволяє працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25˚.
Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м'яким покриттям
  • Нековзкий чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Жорсткість і надійна фіксація завдяки твердому сердечнику і м'якому покриттю
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми.
Довжина леза 200 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина ручки x довжина ручки х довжина бокового стрижня 35 x 105 x 17 мм
Розмір наконечника 6 мм
Довжина леза в дюймах 8 дюймів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З боковим стриженем.
  • Лезо: шестигранне лезо з бічним приводом, матове хромоване покриття
  • Привід (SW) по DIN 911
Сферичний наконечник дозволяє працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25˚.
Багатокомпонентна рукоятка з твердим сердечником і м'яким покриттям
  • Нековзкий чорний пластик забезпечує максимальну передачу крутного моменту
  • Жорсткість і надійна фіксація завдяки твердому сердечнику і м'якому покриттю
  • Ергономічна рукоятка для надійного захвату і роботи без втоми.
Характеристики arrow_down
Довжина леза 200 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина ручки x довжина ручки х довжина бокового стрижня 35 x 105 x 17 мм
Розмір наконечника 6 мм
Довжина леза в дюймах 8 дюймів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -13.2 %
6.36 грн/шт
5.52 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити