Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 1 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 2 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 3 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 4 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 5 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 6 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 7 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 8 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 1 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 2 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 3 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 4 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 5 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 6 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 7 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265
Фото - 8 - Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265

Викрутка з Т-подібною ручкою, зовн. шестигранник, 8х265 (061311180)

T-handle 2C hexagon drive ZEBRA
Номер товару 061311180
Немає в наявності
Ціна:
988.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зовнішній діаметр торцевого ключа 11,8 мм
Довжина леза (L2) 195 мм
Ширина ручки (T) 23,5 мм
Довжина (l1) 265 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір під ключ 8 мм
Ширина (B) 93 мм
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр торцевого ключа 11,8 мм
Довжина леза (L2) 195 мм
Ширина ручки (T) 23,5 мм
Довжина (l1) 265 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Розмір під ключ 8 мм
Ширина (B) 93 мм
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1366.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
132 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення