Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 1 - Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 2 - Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 1 - Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц
Фото - 2 - Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц

Викрутка VDE для прецизійних робіт, плоский шліц (0613486018)

Викрутка VDE прецизійна викрутки-VDE-SZ-0,3X1,8X60 ZEBRA
Номер товару 0613486018
Немає в наявності
Ціна:
736.2 грн/шт
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
For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC) Доказ працездатності EN 60900, IEC 60900
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,3 x 1,8 мм
Довжина ручки / ширина ручки 100 / 20 мм
Довжина леза в дюймах 2 3/8 дюйма
Довжина леза 60 мм
Інший стандарт IEC 60900:2004
Розмір наконечника Шліц
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC) Доказ працездатності EN 60900, IEC 60900
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,3 x 1,8 мм
Довжина ручки / ширина ручки 100 / 20 мм
Довжина леза в дюймах 2 3/8 дюйма
Довжина леза 60 мм
Інший стандарт IEC 60900:2004
Розмір наконечника Шліц
Застосування arrow_down
Область застосування Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)
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
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
9588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити