Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ Г-подібний TORX, TX10
Фото - 1 - Ключ Г-подібний TORX, TX10

Ключ Г-подібний TORX, TX10 (57523910)

Ключ Г-подібний TORX, TX10, L88 mm, RED STRIPE -арт. 575239 10
Номер товару 57523910
В наявності
Ціна:
32.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп’ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Розмір короткої частини (L2) 19 мм
Розмір довгої частини (L1) 88 мм
Матеріал S2
Розмір наконечника TX10

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зіркоподібний наконечник робить його набагато надійнішим, за звичайні ключі, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти і болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються для роботи з автомобілями, мотоциклами, велосипедами, комп’ютерними системами, жорсткими дисками та побутовою електронікою. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

Шестигранний стрижень
Дозволяє досягти вищого рівня крутного моменту за допомогою гайкового ключа або плоскогубців

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Характеристики arrow_down
Розмір короткої частини (L2) 19 мм
Розмір довгої частини (L1) 88 мм
Матеріал S2
Розмір наконечника TX10
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
199.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
32.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
109.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення