Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Відрізна і пила дискова пилка KGS 250-60
Фото - 1 - Відрізна і пила дискова пилка KGS 250-60
Фото - 1 - Відрізна і пила дискова пилка KGS 250-60

Відрізна і пила дискова пилка KGS 250-60 (07013430)

Відрізна і пила дискова пилка KGS 250-60 MASTER
Номер товару 07013430
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Very compact and lightweight chop and mitre saw with sliding function and high-torque 1400-watt motor, including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp for portable use.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-4600 об/хв
Комплектація 1 x KGS 250-60 відрізна та торцова пила, 1 x HM пильне полотно, 1 x монтажний інструмент, 1 x затискач для заготовки, 1 x інструкція з експлуатації
Вага обладнання 11,5 кг
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Довжина кабелю 2 м
Вібрація 2,7 м/с²
Діаметр пильного полотна, макс. 216 мм
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Ширина різання 250 мм
Підходить для діаметра отвору 30 мм
Довжина 355 мм
Висота 425 мм
Ширина 445 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 4601 об/хв
Кут нахилу, макс. 48 °
Кут нахилу, макс. 48 °
Частота 50 Гц
Глибина різання 60 мм
Рівень звукового тиску 92 дБ
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Напрямок обертання при куті нахилу Лівий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Very compact and lightweight chop and mitre saw with sliding function and high-torque 1400-watt motor, including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp for portable use.
Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-4600 об/хв
Комплектація 1 x KGS 250-60 відрізна та торцова пила, 1 x HM пильне полотно, 1 x монтажний інструмент, 1 x затискач для заготовки, 1 x інструкція з експлуатації
Вага обладнання 11,5 кг
Номінальна споживана потужність 1400 Вт
Довжина кабелю 2 м
Вібрація 2,7 м/с²
Діаметр пильного полотна, макс. 216 мм
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Ширина різання 250 мм
Підходить для діаметра отвору 30 мм
Довжина 355 мм
Висота 425 мм
Ширина 445 мм
Частота обертів на холостому ходу, макс. 4601 об/хв
Кут нахилу, макс. 48 °
Кут нахилу, макс. 48 °
Частота 50 Гц
Глибина різання 60 мм
Рівень звукового тиску 92 дБ
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Напрямок обертання при куті нахилу Лівий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
144.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
102.72 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
2222.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1738.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
349.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити