Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочний пристрій EWP 10
Фото - 1 - Установочний пристрій EWP 10
Знижка -50.3 %
Фото - 1 - Установочний пристрій EWP 10

Установочний пристрій EWP 10 (090579008)

Установочний пристрій EWP 10 для анкеру W-PA/A (A2K) M10x94/20
Номер товару 090579008
В наявності
Ціна:
931.78 грн/шт
-50.3 %
463.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для установки анкера для пористого бетону W-PA, тип A
Типове позначення EWP 10-20
Виконання Ручн.
Застосовується для Тип A, зовнішнє різьблення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для установки анкера для пористого бетону W-PA, тип A
Характеристики arrow_down
Типове позначення EWP 10-20
Виконання Ручн.
Застосовується для Тип A, зовнішнє різьблення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити