Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальний набір ущільнюючих гумових кілець для систем А/С №1, 250 шт.
Фото - 1 - Універсальний набір ущільнюючих гумових кілець для систем А/С №1, 250 шт.
Фото - 1 - Універсальний набір ущільнюючих гумових кілець для систем А/С №1, 250 шт.

Універсальний набір ущільнюючих гумових кілець для систем А/С №1, 250 шт. (1900017287)

Універсальний набір ущільнюючих гумових кілець для систем А/С №1, 250 шт.
Номер товару 1900017287
Немає в наявності
Ціна:
10800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

У наборі 25 видів найпоширеніших ущільнювальних кілець:

  • Кільце ущільнювача 04,47x1,78
  • Кільце ущільнювача 06.07x1.63
  • Кільце ущільнювача 06.07x1.78
  • Кільце ущільнювача 06,65x2,70
  • Кільце ущільнювача 06.70x1.80
  • Кільце ущільнювача 06.80x1.90
  • Кільце ущільнювача 06.95x2.20
  • Кільце ущільнювача 07.00x1.50
  • Кільце ущільнювача 07,66x1,78
  • Кільце ущільнювача 08.00x2.00
  • Кільце ущільнювача 09.20x2.62
  • Кільце ущільнювача 09.25x2.39
  • Кільце ущільнювача 10.00x2.50
  • Кільце ущільнювача 10.00x2.62
  • Кільце ущільнювача 10,77x2,62
  • Кільце ущільнювача 10,82x1,78
  • Кільце ущільнювача 11.11x1.78
  • Кільце ущільнювача 13,80x2,40
  • Кільце ущільнювача 13,94x2,62
  • Кільце ущільнювача 14.00x1.78
  • Кільце ущільнювача 15,54x2,62
  • Кільце ущільнювача 17.00x2.00
  • Кільце ущільнювача 17,17x1,78
  • Кільце ущільнювача 20.00x2.40
  • Кільце ущільнювача 20.22x3.53

Кількість виробів в асортименті/комплекті 250 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

У наборі 25 видів найпоширеніших ущільнювальних кілець:

  • Кільце ущільнювача 04,47x1,78
  • Кільце ущільнювача 06.07x1.63
  • Кільце ущільнювача 06.07x1.78
  • Кільце ущільнювача 06,65x2,70
  • Кільце ущільнювача 06.70x1.80
  • Кільце ущільнювача 06.80x1.90
  • Кільце ущільнювача 06.95x2.20
  • Кільце ущільнювача 07.00x1.50
  • Кільце ущільнювача 07,66x1,78
  • Кільце ущільнювача 08.00x2.00
  • Кільце ущільнювача 09.20x2.62
  • Кільце ущільнювача 09.25x2.39
  • Кільце ущільнювача 10.00x2.50
  • Кільце ущільнювача 10.00x2.62
  • Кільце ущільнювача 10,77x2,62
  • Кільце ущільнювача 10,82x1,78
  • Кільце ущільнювача 11.11x1.78
  • Кільце ущільнювача 13,80x2,40
  • Кільце ущільнювача 13,94x2,62
  • Кільце ущільнювача 14.00x1.78
  • Кільце ущільнювача 15,54x2,62
  • Кільце ущільнювача 17.00x2.00
  • Кільце ущільнювача 17,17x1,78
  • Кільце ущільнювача 20.00x2.40
  • Кільце ущільнювача 20.22x3.53

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 250 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
2.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.93 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5000 шт
Немає в наявності
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити