Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальне сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм
Фото - 1 - Універсальне сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм
Фото - 1 - Універсальне сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм

Універсальне сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм (069814)

Універсальне сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм ФРЕЗА-UNI-1 / 4ZO-6,35
Номер товару 069814
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування:

  • Обробка металу
  • Дерева та пластмаси
  • Також можливе застосування в ручних дрилях
Діаметр 6 мм
Довжина 90 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування:

  • Обробка металу
  • Дерева та пластмаси
  • Також можливе застосування в ручних дрилях
Характеристики arrow_down
Діаметр 6 мм
Довжина 90 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
375.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити