Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М
Фото - 1 - Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М
Фото - 2 - Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М
Фото - 1 - Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М
Фото - 2 - Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М

Універсальна стрічкова стяжка з нержавіючої сталі Wurth 8ММх5М (054700010)

Стрічка для хомутiв А2, W8MM, L5M -арт. 054700010
Номер товару 054700010
В наявності
Ціна:
566.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для виготовлення хомутів для шлангів індивідуальних розмірів та форм у поєднанні з гвинтовою стяжкою.

  • Матеріал натяжної стрічки: 1.4310 нерж. сталь A2
  • Поверхня: чиста
  • Ширина: 8 мм
  • Довжина: 5 м
  • Відповідність ROHS: так
Використовуйте разом зі стяжним замком, артикул 054700011
Матеріал натяжної стрічки Нержавіюча сталь A2
Довжина 5 м
Ширина 8 мм
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Область застосування Фіксатор і кріпильний елемент

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для виготовлення хомутів для шлангів індивідуальних розмірів та форм у поєднанні з гвинтовою стяжкою.

  • Матеріал натяжної стрічки: 1.4310 нерж. сталь A2
  • Поверхня: чиста
  • Ширина: 8 мм
  • Довжина: 5 м
  • Відповідність ROHS: так
Використовуйте разом зі стяжним замком, артикул 054700011
Характеристики arrow_down
Матеріал натяжної стрічки Нержавіюча сталь A2
Довжина 5 м
Ширина 8 мм
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Фіксатор і кріпильний елемент
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
255.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити