Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 1 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 2 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 3 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 1 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 2 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Фото - 3 - Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm) (0771003201)

Трубка термозбіжна з клейовим шаром, сіра, L1 m, (D3,0-1,0 mm) -арт. 0771003201
Номер товару 0771003201
В наявності
Ціна:
137.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм
Вогнезахисна (не липка)
  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні
  • Вогнестійка, не підтримує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)
Діаметр (з усадкою) 1 мм
Товщина стінки з усадкою 1 мм
Довжина 1000 мм
Температура усадки, мін. 120 °C
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Діаметр 3 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 85 °C
Матеріал Поліолефін
Колір Сірий
Вогнестійкий Так
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коефіцієнт усадки 3:1, з внутрішнім клеєм
Вогнезахисна (не липка)
  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні
  • Вогнестійка, не підтримує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)
Характеристики arrow_down
Діаметр (з усадкою) 1 мм
Товщина стінки з усадкою 1 мм
Довжина 1000 мм
Температура усадки, мін. 120 °C
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Діаметр 3 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 85 °C
Матеріал Поліолефін
Колір Сірий
Вогнестійкий Так
Застосування arrow_down
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті