Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D12,7-6,4 mm)
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D12,7-6,4 mm)
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D12,7-6,4 mm)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D12,7-6,4 mm) (077101270)

Трубка термозбіжна, чорна, L100 mm, (D12,7-6,4 mm) -арт. 077101270
Номер товару 077101270
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коефіцієнт усадки 2:1, без внутрішнього клею. Сертифікат відповідності UL 224.
  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні термозбіжна трубка
  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Довжина 100 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін. 90 °C
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так
Колір Чорний
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коефіцієнт усадки 2:1, без внутрішнього клею. Сертифікат відповідності UL 224.
  • Високоефективна, гнучка, універсальна у використанні термозбіжна трубка
  • Вогнестійка, не підртимує горіння
  • Хороші електричні, хімічні та фізичні характеристики
  • Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра дроту (на 10% -15%)
Характеристики arrow_down
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Довжина 100 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін. 90 °C
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Застосування: Електрична ізоляція, механічний захист, маркування, зменшення розтягувальних навантажень і захист від корозії.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення