Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m

Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, 1 m (077199008)

Гофра автомобільна, 8,5 mm, без прорізів, ізолююча, чорна, 1 метр -арт. 077199008
Номер товару 077199008
В наявності
Ціна:
77.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
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
Забезпечує захист від тепла, УФ-випромінювання, вологи і хімікатів. Стійкий до спиртів, мастила, мінеральних масел, дизельного палива і бензину.
  • Матеріал: поліамід 6
  • Не містить галогенів і кадмію
  • У комбінації з фітингами IP67 схвалено ADR / GGVS (тільки суцільна)
  • Не підтримує горіння
Зовнішній діаметр 11,7 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 120 °C
Внутрішній діаметр 8,4 мм
Номінальна ширина 8,5 мм
Матеріал PA - Поліамід
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 HB
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Колір Чорний
Застосування: Для захисту проводів і кабелів у моторному відсіку транспортного засобу, у шафах управління, в будівельних конструкціях та ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Забезпечує захист від тепла, УФ-випромінювання, вологи і хімікатів. Стійкий до спиртів, мастила, мінеральних масел, дизельного палива і бензину.
  • Матеріал: поліамід 6
  • Не містить галогенів і кадмію
  • У комбінації з фітингами IP67 схвалено ADR / GGVS (тільки суцільна)
  • Не підтримує горіння
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 11,7 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 120 °C
Внутрішній діаметр 8,4 мм
Номінальна ширина 8,5 мм
Матеріал PA - Поліамід
Займистість Самозгасаючий згідно UL94 HB
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить галогенів Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Застосування: Для захисту проводів і кабелів у моторному відсіку транспортного засобу, у шафах управління, в будівельних конструкціях та ін.