Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм
Фото - 1 - Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм
Фото - 1 - Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм

Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм (07144202)

Тримач для лез 2,6 мм і 3,2 мм ВЛАСНИК-ЛЕЗА-2,6 / 3,2MM
Номер товару 07144202
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для лез зі швидкорізальної сталі діаметром 2,6 мм і 3,2 мм.
Кількість виробів 1 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для лез зі швидкорізальної сталі діаметром 2,6 мм і 3,2 мм.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 1 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1021.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити