Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 1 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 2 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 3 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 4 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 5 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 6 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 1 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 2 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 3 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 4 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 5 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері
Фото - 6 - Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері

Тримач біт, магнітний, 1/4", L60 mm, 1шт. в блістері (1614176753901)

Тримач біт для швидкої заміни, магнітний, 1/4", L50 mm, 1шт. в блістері -арт. 1614176753901
Номер товару 1614176753901
В наявності
Ціна:
145.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Швидкозмінний патрон і постійний магніт

  • Швидкозмінний тримач забезпечує зчеплення між тримачем та битою.
  • При легкому натисканні вперед на фіксуючу втулку вимикається механізм фіксатора, і робиться дуже швидка заміна інструментів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Швидкозмінний патрон і постійний магніт

  • Швидкозмінний тримач забезпечує зчеплення між тримачем та битою.
  • При легкому натисканні вперед на фіксуючу втулку вимикається механізм фіксатора, і робиться дуже швидка заміна інструментів.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
288 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
3825.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1068 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купити
Знижка -15 %
101.82 грн/шт
86.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити