Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцева головка Wurth ударна подовжена 3/4" WS34
Фото - 1 - Торцева головка Wurth ударна подовжена 3/4" WS34
Фото - 1 - Торцева головка Wurth ударна подовжена 3/4" WS34

Торцева головка Wurth ударна подовжена 3/4" WS34 (0714147152)

Торцева головка Wurth ударна подовжена 3/4" WS34
Номер товару 0714147152
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Метричні ударні, для болтів із зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації штифтами та кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовується для всіх типів пневматичних та електричних тріскачок та гайковертів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти та кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента та забезпечують безпечну роботу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Метричні ударні, для болтів із зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привід: квадрат 1" з канавкою для фіксації штифтами та кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовується для всіх типів пневматичних та електричних тріскачок та гайковертів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти та кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента та забезпечують безпечну роботу.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт