Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE
Фото - 1 - Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE
Знижка -15 %
Фото - 2 - Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE
Знижка -15 %
Фото - 1 - Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE
Фото - 2 - Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE

Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE (1650007024)

Свердло по дереву перове 24х150 мм WURTH RED LINE -арт.1650007024
Номер товару 1650007024
В наявності
Ціна:
78.6 грн/шт
-15 %
66.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Свердло по дереву WURTH RED LINE 24x150 мм: Ідеальне рішення для свердління у деревині

  1. Універсальне застосування: Це свердло розроблено спеціально для свердління отворів у деревині та її похідних матеріалах. Завдяки своїй універсальності воно стає незамінним інструментом на будмайданчику, в майстерні або навіть у домашніх умовах.

  2. Основні характеристики:

    • Діаметр: 24 мм.
    • Довжина: 150 мм.
  3. Переваги використання:

    • Ефективність свердління: Свердло WURTH RED LINE забезпечує швидке та точне свердління отворів діаметром 24мм, що робить його ідеальним вибором для різних будівельних та ремонтних завдань.

    • Міцність та довговічність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, свердло має підвищену міцність, що продовжує його термін служби та забезпечує стабільні результати.

    • Універсальність застосування: Свердло підходить для роботи з різними видами дерева та його похідних, що розширює сферу його застосування.

  4. Професійний вибір:

    • WURTH RED LINE 24x150 мм – це вибір професіоналів у сфері будівництва та ремонту. Надійність, ефективність та довговічність роблять його кращим інструментом для успішного завершення проектів будь-якого масштабу.

Свердло по дереву WURTH RED LINE 24x150 мм – це інструмент, який поєднує у собі видатну продуктивність та надійність. Використовуючи його, ви можете бути впевнені як свердління та легкість у користуванні, що робить його відмінним вибором для професіоналів та любителів ремонту.

Довжина 150 мм
Діаметр 24 мм
Застосовується з будь-якими типами свердлильних інструментів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Свердло по дереву WURTH RED LINE 24x150 мм: Ідеальне рішення для свердління у деревині

  1. Універсальне застосування: Це свердло розроблено спеціально для свердління отворів у деревині та її похідних матеріалах. Завдяки своїй універсальності воно стає незамінним інструментом на будмайданчику, в майстерні або навіть у домашніх умовах.

  2. Основні характеристики:

    • Діаметр: 24 мм.
    • Довжина: 150 мм.
  3. Переваги використання:

    • Ефективність свердління: Свердло WURTH RED LINE забезпечує швидке та точне свердління отворів діаметром 24мм, що робить його ідеальним вибором для різних будівельних та ремонтних завдань.

    • Міцність та довговічність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, свердло має підвищену міцність, що продовжує його термін служби та забезпечує стабільні результати.

    • Універсальність застосування: Свердло підходить для роботи з різними видами дерева та його похідних, що розширює сферу його застосування.

  4. Професійний вибір:

    • WURTH RED LINE 24x150 мм – це вибір професіоналів у сфері будівництва та ремонту. Надійність, ефективність та довговічність роблять його кращим інструментом для успішного завершення проектів будь-якого масштабу.

Свердло по дереву WURTH RED LINE 24x150 мм – це інструмент, який поєднує у собі видатну продуктивність та надійність. Використовуючи його, ви можете бути впевнені як свердління та легкість у користуванні, що робить його відмінним вибором для професіоналів та любителів ремонту.

Характеристики arrow_down
Довжина 150 мм
Діаметр 24 мм
Застосування arrow_down
Застосовується з будь-якими типами свердлильних інструментів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
89.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
69.6 грн/шт
59.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1177.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити