Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi
Фото - 1 - Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi
Фото - 1 - Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi (5702514011)

Шурупокрут ударний акумуляторний ABSR POWER 20V Combi, 1x4.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702514011
Номер товару 5702514011
В наявності
Ціна:
12480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний ударний шурупокрут ABSR POWER 20V Combi, 1x4.0 Ah, 90 Нм, RED STRIPE – це потужний і універсальний інструмент, розроблений для вимогливих професійних застосувань
Двошвидкісна передача забезпечує можливість перемикання між високошвидкісним свердлінням і низькошвидкісним закручуванням із високим крутним моментом, а 18+1+1 налаштування крутного моменту гарантують точність і контроль. Компактна та легка конструкція зменшує втому користувача та підвищує маневровість у тісних або надголовних зонах.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Високий крутний момент і ударна сила: крутний момент 95 Нм і частота ударів 34 000 уд/хв роблять інструмент ідеальним для важких робіт зі свердління та закручування
  • Безщіткова ефективність: довший час роботи, більший ресурс двигуна та підвищена продуктивність
  • Універсальна продуктивність: ефективно працює з деревом, металом і цегляною кладкою
  • Компактний і збалансований корпус: легка й ергономічна конструкція знижує втому під час тривалої роботи
  • Високоміцна передача та алюмінієвий передній корпус: забезпечують довговічність інструмента
  • LED‑підсвітка з функцією попереднього освітлення: поліпшує видимість у темних або погано освітлених робочих зонах
  • Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
  • Не допускайте потрапляння води в електроінструмент — це підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Робоча температура інструмента та акумулятора: від -20°C до 60°C
  • Температура зберігання інструмента та акумулятора: від 0°C до 45°C
  • Зберігання акумулятора: виймайте акумулятор, якщо інструмент не використовується; зберігайте частково зарядженим (приблизно 40–60%) для довгострокового зберігання; уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти короткому замиканню
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,9 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 16 мм
Висота 185 мм
Довжина 200 мм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Діаметр свердління в м'якій деревині, макс. 55 мм
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Кількість ударів, макс. 34000 уд/хв
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут ударний ABSR 20 POWER COMBI, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний ударний шурупокрут ABSR POWER 20V Combi, 1x4.0 Ah, 90 Нм, RED STRIPE – це потужний і універсальний інструмент, розроблений для вимогливих професійних застосувань
Двошвидкісна передача забезпечує можливість перемикання між високошвидкісним свердлінням і низькошвидкісним закручуванням із високим крутним моментом, а 18+1+1 налаштування крутного моменту гарантують точність і контроль. Компактна та легка конструкція зменшує втому користувача та підвищує маневровість у тісних або надголовних зонах.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Високий крутний момент і ударна сила: крутний момент 95 Нм і частота ударів 34 000 уд/хв роблять інструмент ідеальним для важких робіт зі свердління та закручування
  • Безщіткова ефективність: довший час роботи, більший ресурс двигуна та підвищена продуктивність
  • Універсальна продуктивність: ефективно працює з деревом, металом і цегляною кладкою
  • Компактний і збалансований корпус: легка й ергономічна конструкція знижує втому під час тривалої роботи
  • Високоміцна передача та алюмінієвий передній корпус: забезпечують довговічність інструмента
  • LED‑підсвітка з функцією попереднього освітлення: поліпшує видимість у темних або погано освітлених робочих зонах
  • Зручний дизайн: гачок для кріплення на ремені дає можливість працювати без зайнятих рук, а вбудований тримач біти забезпечує місце для додаткової біти під час використання
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
  • Не допускайте потрапляння води в електроінструмент — це підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Робоча температура інструмента та акумулятора: від -20°C до 60°C
  • Температура зберігання інструмента та акумулятора: від 0°C до 45°C
  • Зберігання акумулятора: виймайте акумулятор, якщо інструмент не використовується; зберігайте частково зарядженим (приблизно 40–60%) для довгострокового зберігання; уникайте контакту з металевими предметами, щоб запобігти короткому замиканню
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,9 кг
Діаметр свердління в сталі, макс. 16 мм
Висота 185 мм
Довжина 200 мм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Діаметр свердління в м'якій деревині, макс. 55 мм
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Кількість ударів, макс. 34000 уд/хв
Комплектація 1 х Дриль-шурупокрут ударний ABSR 20 POWER COMBI, без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт