Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм
Фото - 1 - Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм
Фото - 1 - Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм

Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм (0699028165)

Штуцер Wurth PN COMFCON EU ST 6.5х10мм -арт. 0699028165
Номер товару 0699028165
В наявності
Ціна:
294.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидкоз’ємна муфта серії 2000С з комфортним з’єднанням Для поліуретанових шлангів марки WÜRTH
Висока пропускна здатність фітингів: до 1690 л/хв Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря, дозволяючи тим самим підвищити продуктивність інструменту та знизити витрати на електроенергію
Прогумовані різьбові з'єднання
  • Для підвищення герметичності
  • Надійна фіксація та запобігання зісковзування
Економія часу та підвищення ефективності Система швидкого роз'єднання дозволяє здійснювати операції з'єднання та роз'єднання однією рукою: просто, швидко та безпечно
Висока стійкість до корозії Зносостійка довговічна міцна сталь із хромованою поверхнею
Зовнішній діаметр 10
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 6,5

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидкоз’ємна муфта серії 2000С з комфортним з’єднанням Для поліуретанових шлангів марки WÜRTH
Висока пропускна здатність фітингів: до 1690 л/хв Забезпечує оптимальну подачу стисненого повітря, дозволяючи тим самим підвищити продуктивність інструменту та знизити витрати на електроенергію
Прогумовані різьбові з'єднання
  • Для підвищення герметичності
  • Надійна фіксація та запобігання зісковзування
Економія часу та підвищення ефективності Система швидкого роз'єднання дозволяє здійснювати операції з'єднання та роз'єднання однією рукою: просто, швидко та безпечно
Висока стійкість до корозії Зносостійка довговічна міцна сталь із хромованою поверхнею
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 10
Підходить для внутрішнього діаметра шланга 6,5
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2116.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -25.3 %
4980 грн/шт
3720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності