Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 "
Фото - 1 - Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 "
Фото - 1 - Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 "

Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 " (1900011979)

Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 " -арт. 1900011979
Номер товару 1900011979
Немає в наявності
Ціна:
390 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 "

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Штуцер-перехідник порт HP х 1/4 "
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5655 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити