Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер для магістралі низького тиску, 3/8"
Фото - 1 - Штуцер для магістралі низького тиску, 3/8"
Знижка -40 %
Фото - 1 - Штуцер для магістралі низького тиску, 3/8"

Штуцер для магістралі низького тиску, 3/8" (0764000165)

Швидкоз'ємне з'єднання з зовнішнім різьбленням SAE, A/C-ND-3/8IN
Номер товару 0764000165
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2650 грн/шт
-40 %
1590 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидкоз'ємне з'єднання з зовнішнім різьбленням SAE
Вага виробу (1 шт.) 145 г
Область застосування
Для кондиціонерів R134a, COOLIUS

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидкоз'ємне з'єднання з зовнішнім різьбленням SAE
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 145 г
Застосування arrow_down
Область застосування
Для кондиціонерів R134a, COOLIUS
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
9.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -65.8 %
7.02 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити