Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 1 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 2 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 3 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 4 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 5 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 6 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 7 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 1 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 2 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 3 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 4 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 5 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 6 - Струбцина одноручна Wurth 300мм
Фото - 7 - Струбцина одноручна Wurth 300мм

Струбцина одноручна Wurth 300мм (0714662300)

Струбцина одноручна Wurth 300мм струбцинах-БИСТРОЗАЖІМ.-300MM
Номер товару 0714662300
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Затиск, відкриття та розширення однією рукою

Надійніше затискайте заготовки

  • зусилля затиску 150 кг
  • Глибокі губки з поперечним пазом

Відмінний та зручний дизайн рукоятки

  • Ручка з напиленням 2K
  • Не потрібно змінювати захоплення, наприклад, щоб відкрити
  • Легке зняття затискного зусилля

Функція розкидання для більшої універсальності

Просте перетворення з швидким налаштуванням натисканням кнопки

Висока стабільність та тривалий термін служби

Нерухомий та рухомий кронштейн з армованого скловолокном пластику.

Розпірки для ще більшого комфорту

Струбцину можна поставити на стіл

Довжина виступаючої частини (L2) 100 мм
Ширина зовнішнього захвату, макс. (L1) 300 мм
Товщина профілю (L3) 6 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Затиск, відкриття та розширення однією рукою

Надійніше затискайте заготовки

  • зусилля затиску 150 кг
  • Глибокі губки з поперечним пазом

Відмінний та зручний дизайн рукоятки

  • Ручка з напиленням 2K
  • Не потрібно змінювати захоплення, наприклад, щоб відкрити
  • Легке зняття затискного зусилля

Функція розкидання для більшої універсальності

Просте перетворення з швидким налаштуванням натисканням кнопки

Висока стабільність та тривалий термін служби

Нерухомий та рухомий кронштейн з армованого скловолокном пластику.

Розпірки для ще більшого комфорту

Струбцину можна поставити на стіл

Характеристики arrow_down
Довжина виступаючої частини (L2) 100 мм
Ширина зовнішнього захвату, макс. (L1) 300 мм
Товщина профілю (L3) 6 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт