Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 1 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 2 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 3 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 1 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 2 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth
Фото - 3 - Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth

Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth (0890100033)

Стрічка кузовна ущільнювальна Ø8мм 17.5м Wurth ШНУР-УПЛОТ.-Д / КУЗОВА-КРУГЛ.-D8X17,5M
Номер товару 0890100033
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Постійно еластичний, самоклеючий ущільнювальний матеріал круглого перерізу для ущільнення деталей кузова

  • Дуже хороші адгезійні властивості
  • Стрічка відмінно приклеюється до різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, камінь і т.д.
  • Хороша стійкість до води, УФ-випромінювання
  • Підходить для використання зовні, оберігає від дощу та інших погодних впливів (не для використання під водою)
  • Стійка до старіння і високих температур

Якісно встановлена стрічка гарантовано приклеюється і надійно герметизує стики на довгі роки. Підходить для
високотемпературного застосування на кузовних деталях

  • Пароізоляційний шар
  • Ущільнювальні стрічки і смуги створюють паро- вологонепроникні з’єднання
  • Дуже хороші шумопоглинальні та виброізолюючі властивості
  • Не вимагає склеювання
  • Не містять силікону і розчинників
  • Не потрібні підготовчі роботи
Макс. термостійкість 100 °C
Довжина 17,5 м
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Мін. термостійкість -30 °C
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Діаметр (Ø) 8 мм
Клас будівельних матеріалів B2
Хімічна основа Бутилкаучук
Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому, захищеному від пилу місці в горизонтальному положенні за температури 20 °C і відносної вологості 50%
Виконання Круглий
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Колір Чорний
Сфера застосування
Універсальне застосування для ущільнення гвинтових з'єднань внахлест.
Застосовується в автомобільній промисловості, у виробництві контейнерів і причепів. Ущільнення між бризковиком і кузовом. На стоп-сигналах і задніх ліхтарях. На обшивці і дахах зі зсувною панеллю. Для забезпечення захисту від пилу, вологи і вібрації в електричному, механічному та будівельному виробництві, а також в системах кондиціонування повітря і вентиляції. Ущільнення гвинтових і шовних з'єднань труб, корпусів та інших вузлів.
Інструкції
Поверхні для ущільнення повинні бути сухими, без слідів пилу і мастила. Температура при роботі не повинна бути нижче 5 ° C. Абсорбуючі і пористі поверхні необхідно обробити бутиловою / бітумною грунтовкою Würth (№ ​​0892875). Для приклеювання необхідно обережно притиснути стрічку круглого перетину до поверхні кузова. При з'єднанні поверхонь створюється ідеальне ущільнення. Бутил має властивість плинності при низьких температурах (характеристики плинності стрічки). Тому бутилові продукти необхідно захищати механічно, наприклад, прикручувати деталі, використовувати притискаючий профіль. При надмірному притисненні профіль витіснить ущільнюючий склад. Ніколи не здавлюйте бутилові продукти до відсутності зазору (використовуйте шайбу, яка поставляється в якості регулювальної прокладки).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Постійно еластичний, самоклеючий ущільнювальний матеріал круглого перерізу для ущільнення деталей кузова

  • Дуже хороші адгезійні властивості
  • Стрічка відмінно приклеюється до різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерево, камінь і т.д.
  • Хороша стійкість до води, УФ-випромінювання
  • Підходить для використання зовні, оберігає від дощу та інших погодних впливів (не для використання під водою)
  • Стійка до старіння і високих температур

Якісно встановлена стрічка гарантовано приклеюється і надійно герметизує стики на довгі роки. Підходить для
високотемпературного застосування на кузовних деталях

  • Пароізоляційний шар
  • Ущільнювальні стрічки і смуги створюють паро- вологонепроникні з’єднання
  • Дуже хороші шумопоглинальні та виброізолюючі властивості
  • Не вимагає склеювання
  • Не містять силікону і розчинників
  • Не потрібні підготовчі роботи
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 100 °C
Довжина 17,5 м
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Мін. термостійкість -30 °C
Температура обробки, макс. 40 °C
Мін. температура монтажу 5 °C
Діаметр (Ø) 8 мм
Клас будівельних матеріалів B2
Хімічна основа Бутилкаучук
Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102
Умови зберігання з моменту виробництва зберігати в сухому, захищеному від пилу місці в горизонтальному положенні за температури 20 °C і відносної вологості 50%
Виконання Круглий
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Універсальне застосування для ущільнення гвинтових з'єднань внахлест.
Застосовується в автомобільній промисловості, у виробництві контейнерів і причепів. Ущільнення між бризковиком і кузовом. На стоп-сигналах і задніх ліхтарях. На обшивці і дахах зі зсувною панеллю. Для забезпечення захисту від пилу, вологи і вібрації в електричному, механічному та будівельному виробництві, а також в системах кондиціонування повітря і вентиляції. Ущільнення гвинтових і шовних з'єднань труб, корпусів та інших вузлів.
Інструкції
Поверхні для ущільнення повинні бути сухими, без слідів пилу і мастила. Температура при роботі не повинна бути нижче 5 ° C. Абсорбуючі і пористі поверхні необхідно обробити бутиловою / бітумною грунтовкою Würth (№ ​​0892875). Для приклеювання необхідно обережно притиснути стрічку круглого перетину до поверхні кузова. При з'єднанні поверхонь створюється ідеальне ущільнення. Бутил має властивість плинності при низьких температурах (характеристики плинності стрічки). Тому бутилові продукти необхідно захищати механічно, наприклад, прикручувати деталі, використовувати притискаючий профіль. При надмірному притисненні профіль витіснить ущільнюючий склад. Ніколи не здавлюйте бутилові продукти до відсутності зазору (використовуйте шайбу, яка поставляється в якості регулювальної прокладки).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт