Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл (08931058)
Спрей-мастило для тросів WURTH 500 мл
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-Д / троса-500МЛ
Номер товару 08931058
В наявності
Ціна:
834.24 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Захисний віск з OMC2 для змащення та консервації
Не розтікається при нагріванні.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
- Добре проникнення мастильного воску в найвужчі місця.
- Змазування важкодоступних місць.
- Ідеально підходить для використання на відкритому повітрі.
- Захищає від вологи і вогкості.
- Ефективний захист від корозії.
- Мастильна плівка з покращеними властивостями.
- Тривалий захист від корозії.
- Низький ступінь зносу.
- Більш тривалий термін служби.
| Густина | 0,775 г/см³ |
| Водостійкість | 0-90 |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 120 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст | 500 мл |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802 |
| Водостійкість, умови | відповідно до DIN 51807-1 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Колір | Коричневий |
| Хімічна основа | Синтетичний восковий окислювач |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Через 7 циклів без іржавих точок |
Сфера застосування:
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Захисний віск з OMC2 для змащення та консервації
Не розтікається при нагріванні.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
Ідеально підходить для ділянок, що піддаються впливу прямих сонячних променів. Оптимальні харатеристики повзучості.
- Добре проникнення мастильного воску в найвужчі місця.
- Змазування важкодоступних місць.
- Ідеально підходить для використання на відкритому повітрі.
- Захищає від вологи і вогкості.
- Ефективний захист від корозії.
- Мастильна плівка з покращеними властивостями.
- Тривалий захист від корозії.
- Низький ступінь зносу.
- Більш тривалий термін служби.
Характеристики
| Густина | 0,775 г/см³ |
| Водостійкість | 0-90 |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 120 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -40 °C |
| Вміст | 500 мл |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802 |
| Водостійкість, умови | відповідно до DIN 51807-1 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Колір | Коричневий |
| Хімічна основа | Синтетичний восковий окислювач |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Через 7 циклів без іржавих точок |
Застосування
Сфера застосування:
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.
Служить для змащення та консервації тросів лебідок, підйомників, систем транспортування і підйому, а також опорних і приєднаних кабелів.
Інструкції
Ретельно очистіть деталі за допомогою очищувача для гальм. Розпорошите рівномірним шаром. При повторному нанесенні утворюється товста захисна плівка.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.