Спрей для клинового ременя, 400 ml
Спрей для клинового ременя, 400 ml
Спрей для клинового ременя, 400 ml (0893230)
Спрей для клинового ременя Wurth, 400 мл
Номер товару 0893230
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для продовження терміну служби клинових ременів
Примітка
Для використання в добре провітрюваних зонах.
- Запобігає ковзанню, передає повну потужність приводу, усуває скрип.
- Заощаджує роботу по регулюванню в разі невеликого ковзання ременя через холод, вологу або за нормального розтягування.
- Без AOX.
Примітка
Для використання в добре провітрюваних зонах.
| Густина | 0,673 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання активної речовини | 250 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Точка кипіння | -44 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Світло-жовтий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Для клинових ременів, виготовлених зі шкіри, гуми, балати, вовни і так далі. Не підходить для плоских ременів. При використанні спрею для клинових ременів зіткнення між шківами збільшується - проблеми поділу і тертя зводяться до мінімуму. Ефективність клиновидного ременя збільшується.
Інструкції
Встановіть распилітельную головку і розпорошите мастило уздовж ременя, кінець мастильної трубки повинен знаходитися поблизу виворітного боку ременя. Або розпорошите мастило на внутрішню частину після того, як двигун пропрацює приблизно 5 секунд. Перед першим використанням очистіть робочі поверхні. Використовуйте мастило економно і точно - уникайте зайвого розпилення.
Для клинових ременів, виготовлених зі шкіри, гуми, балати, вовни і так далі. Не підходить для плоских ременів. При використанні спрею для клинових ременів зіткнення між шківами збільшується - проблеми поділу і тертя зводяться до мінімуму. Ефективність клиновидного ременя збільшується.
Інструкції
Встановіть распилітельную головку і розпорошите мастило уздовж ременя, кінець мастильної трубки повинен знаходитися поблизу виворітного боку ременя. Або розпорошите мастило на внутрішню частину після того, як двигун пропрацює приблизно 5 секунд. Перед першим використанням очистіть робочі поверхні. Використовуйте мастило економно і точно - уникайте зайвого розпилення.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для продовження терміну служби клинових ременів
Примітка
Для використання в добре провітрюваних зонах.
- Запобігає ковзанню, передає повну потужність приводу, усуває скрип.
- Заощаджує роботу по регулюванню в разі невеликого ковзання ременя через холод, вологу або за нормального розтягування.
- Без AOX.
Примітка
Для використання в добре провітрюваних зонах.
Характеристики
| Густина | 0,673 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання активної речовини | 250 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Точка кипіння | -44 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Колір | Світло-жовтий |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Для клинових ременів, виготовлених зі шкіри, гуми, балати, вовни і так далі. Не підходить для плоских ременів. При використанні спрею для клинових ременів зіткнення між шківами збільшується - проблеми поділу і тертя зводяться до мінімуму. Ефективність клиновидного ременя збільшується.
Інструкції
Встановіть распилітельную головку і розпорошите мастило уздовж ременя, кінець мастильної трубки повинен знаходитися поблизу виворітного боку ременя. Або розпорошите мастило на внутрішню частину після того, як двигун пропрацює приблизно 5 секунд. Перед першим використанням очистіть робочі поверхні. Використовуйте мастило економно і точно - уникайте зайвого розпилення.
Для клинових ременів, виготовлених зі шкіри, гуми, балати, вовни і так далі. Не підходить для плоских ременів. При використанні спрею для клинових ременів зіткнення між шківами збільшується - проблеми поділу і тертя зводяться до мінімуму. Ефективність клиновидного ременя збільшується.
Інструкції
Встановіть распилітельную головку і розпорошите мастило уздовж ременя, кінець мастильної трубки повинен знаходитися поблизу виворітного боку ременя. Або розпорошите мастило на внутрішню частину після того, як двигун пропрацює приблизно 5 секунд. Перед першим використанням очистіть робочі поверхні. Використовуйте мастило економно і точно - уникайте зайвого розпилення.
Відгуків (3)
Макс
04.04.2024
Уже много лет использую спрей для клинового ремня и ни разу не был разочарован. Он отлично справляется со своей задачей: устраняет проскальзывание ремня, защищает его от износа и продлевает срок службы. С этим спреем мой ремень работает как часы, даже в самых сложных условиях.
Виталий
11.04.2024
Нанес спрей на ремень, и он сразу же перестал проскальзывать. Очень простой в использовании, а эффект мгновенный. Буду теперь всегда иметь его под рукой.
Петя
26.04.2024
Он действительно работает, защищает ремень и продлевает его срок службы. Мои клиенты тоже довольны результатом, поэтому я всегда рекомендую им этот спрей.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Уже много лет использую спрей для клинового ремня и ни разу не был разочарован. Он отлично справляется со своей задачей: устраняет проскальзывание ремня, защищает его от износа и продлевает срок службы. С этим спреем мой ремень работает как часы, даже в самых сложных условиях.
Нанес спрей на ремень, и он сразу же перестал проскальзывать. Очень простой в использовании, а эффект мгновенный. Буду теперь всегда иметь его под рукой.
Он действительно работает, защищает ремень и продлевает его срок службы. Мои клиенты тоже довольны результатом, поэтому я всегда рекомендую им этот спрей.