Спіральне кабельне обплетення, 4-20 mm, 1m
Спіральне кабельне обплетення, 4-20 mm, 1m
Спіральне кабельне обплетення, 4-20 mm, 1m (07710040)
Спіральний обгортковий шланг, стандартний, чорний, 4-20 mm, 1 метр
-арт. 077100 40
Номер товару 07710040
В наявності
Ціна:
36 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Розгалуження можливе в будь-якому місці
- Спіральна структура дозволяє відгалуження в будь-якій точці
- Можна використовувати багаторазово
| Товщина стінки | 0,65 мм |
| Внутрішній діаметр | 3,7 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до 80 °C |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 4-20 мм |
| Займистість | HB |
| Займистість, умови | Випробувано відповідно до UL94 |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Ширина котушки | 7,00 мм |
Область застосування
Зв'язування і захист проводів при виготовленні кабелю, в автомобільній і електротехнічній промисловості, в розподільчому устаткуванні для складання системи
Зв'язування і захист проводів при виготовленні кабелю, в автомобільній і електротехнічній промисловості, в розподільчому устаткуванні для складання системи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Розгалуження можливе в будь-якому місці
- Спіральна структура дозволяє відгалуження в будь-якій точці
- Можна використовувати багаторазово
Характеристики
| Товщина стінки | 0,65 мм |
| Внутрішній діаметр | 3,7 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -30 до 80 °C |
| Діаметр стягування, мін./макс. | 4-20 мм |
| Займистість | HB |
| Займистість, умови | Випробувано відповідно до UL94 |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
| Не містить галогенів | Так |
| Колір | Чорний |
| Ширина котушки | 7,00 мм |
Застосування
Область застосування
Зв'язування і захист проводів при виготовленні кабелю, в автомобільній і електротехнічній промисловості, в розподільчому устаткуванні для складання системи
Зв'язування і захист проводів при виготовленні кабелю, в автомобільній і електротехнічній промисловості, в розподільчому устаткуванні для складання системи
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Спіральне кабельне обплетення, 20-120 mm, 1m
Спіральне кабельне обплетення, 12-50 mm, 1m
Немає відгуків про цей товар.