Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000
Знижка -62.4 %
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000
Знижка -62.4 %
Фото - 1 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000
Фото - 2 - Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000

Шпилька різьбова DIN 976-A, кл. 8.8 (A2K), M16x2000 (5065816200)

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою DIN 976-A - 8.8 (A2K) - M16x2000 - арт. 5065816200
Номер товару 5065816200
В наявності
Ціна:
798 грн/шт
-62.4 %
300 грн/шт
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
Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.

Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шпилька різьбова з повною метричною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична ISO, повна різьба
  • Форма: A
  • Маркування: жовтий сигнальний колір RAL 1023
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шпилька виготовлена відповідно до стандарту DIN 976-1, форма A, та має повну метричну різьбу по всій довжині. Починаючи з діаметра різьби M5, допускається кольорове маркування на одному з торців як альтернатива маркуванню класу міцності. Для сталі класу 8.8 використовується жовтий сигнальний колір RAL 1023.

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 2000 мм
Клас міцності 8.8
Форма A
Стандарти DIN 976-1
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
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
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 5000 шт
Купити