Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160 m
Стрічка герметизуюча для різьбових з'єднань, 160M -арт. 0985031160
Ціна:
1404.8 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний герметик для металевих або пластикових різьбових з'єднань.
Сертифікат відповідності
Допущений DVGW до використання в газопроводах, а також трубопроводах систем постачання питної води (гаряча / холодна вода) і систем опалення відповідно до допуску NV-5142BP7097 Class ARp
Довжина | 160 м |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -20 130 °C |
Знак відповідності | DVGW |
Матеріал | PA - Поліамід |
Колір | Білий |
Верхній шар | З вмістом кремнію, інертна мастика |
Добре підходить для гідравлічного, пневматичного обладнання та обладнання зі стисненим повітрям, а також для цілого ряду інших сфер застосування.
- Для герметизації різьбових з'єднань (металеве різьблення до 4 дюймів, пластикове різьблення до 1½ дюйма) для:
Інструкції:
- Зачистіть поверхню різьблення. Намотайте нитку для герметизації на різьбове з'єднання починаючи з краю різьби хрест-навхрест у напрямку різьблення, так щоб вона була туго натягнута. Не намотуйте нитку для герметизації безпосередньо між витками різьблення. Відріжте нитку для герметизації за допомогою ріжучого інструменту та пригладьте незакріплений кінець. Поверніть та затягніть різьбове з'єднання за допомогою трубного ключа. Налаштуйте за потреби.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Універсальний герметик для металевих або пластикових різьбових з'єднань.
Сертифікат відповідності
Допущений DVGW до використання в газопроводах, а також трубопроводах систем постачання питної води (гаряча / холодна вода) і систем опалення відповідно до допуску NV-5142BP7097 Class ARp
Характеристики
Довжина | 160 м |
Температурний діапазон застосування, мін./макс . | -20 130 °C |
Знак відповідності | DVGW |
Матеріал | PA - Поліамід |
Колір | Білий |
Верхній шар | З вмістом кремнію, інертна мастика |
Застосування
Добре підходить для гідравлічного, пневматичного обладнання та обладнання зі стисненим повітрям, а також для цілого ряду інших сфер застосування.
- Для герметизації різьбових з'єднань (металеве різьблення до 4 дюймів, пластикове різьблення до 1½ дюйма) для:
Інструкції:
- Зачистіть поверхню різьблення. Намотайте нитку для герметизації на різьбове з'єднання починаючи з краю різьби хрест-навхрест у напрямку різьблення, так щоб вона була туго натягнута. Не намотуйте нитку для герметизації безпосередньо між витками різьблення. Відріжте нитку для герметизації за допомогою ріжучого інструменту та пригладьте незакріплений кінець. Поверніть та затягніть різьбове з'єднання за допомогою трубного ключа. Налаштуйте за потреби.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.