Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг синій 1/4 " SAE прямий x 1/4" SAE, прямий, 3 м
Фото - 1 - Шланг синій 1/4 " SAE прямий x 1/4" SAE, прямий, 3 м
Фото - 1 - Шланг синій 1/4 " SAE прямий x 1/4" SAE, прямий, 3 м

Шланг синій 1/4 " SAE прямий x 1/4" SAE, прямий, 3 м (0764000601)

Шланг. лінія для пристрої. обслуговування кондиционіонерів ШЛАНГ-KLIMA-NDRK-1 / 4ZO-3000MM
Номер товару 0764000601
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
3180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шланг призначений для станцій заправки кондиціонерів
Вага виробу (1 шт.) 254 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шланг призначений для станцій заправки кондиціонерів
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 254 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення