Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг пневматичний, спіральний, поліуретан, ID8,0 mm, L4 m
Фото - 1 - Шланг пневматичний, спіральний, поліуретан, ID8,0 mm, L4 m
Фото - 1 - Шланг пневматичний, спіральний, поліуретан, ID8,0 mm, L4 m

Шланг пневматичний, спіральний, поліуретан, ID8,0 mm, L4 m (0699945811)

Шланг пневматичний спіральний зі з'єднувачами wSafe 2000, ID8,0 mm, L4 m -арт. 0699945811
Номер товару 0699945811
В наявності
Ціна:
3540 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пневматичний шланг

  • Висока стійкість і довговічність, з встановленими фітингами серії wSafe 2000
  • Високий рівень комфорту при роботі і розширений спектр застосування
  • Пневматичні шланги, виготовлені з поліуретану (ПУ), значно легші, більш гнучкі й більш стійкі до перегинів, ніж шланги з ПВХ.

Відсутні перепади тиску, максимальне використання потужності споживачами.

  • Гладка внутрішня поверхня шланга запобігає опору повітря і забезпечує високу швидкість повітряного потоку.
  • Висока стійкість до УФ випромінювання, а також до масел, розчинників і інших неводних розчинів
  • Вставки з міцної тканини і високоякісне поліуретанове покриття на основі складного ефіру

Високий ступінь безпеки праці

  • Прямі кінці забезпечують зручність роботи і зменшують ризик спіткнутися.
  • Відсутнє ковзання навколо шланга при вентиляції
    З запобіжними муфтами серії wSafe 2000
Робочий тиск, макс. 10 бар
Зовнішній діаметр шланга (A) 12 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Робоча довжина 4 м
Довжина (в розгорнутому стані) 5 м
Діаметр (D) 65 мм
Внутрішній діаметр шланга 8 мм
  • Не підходить для фарбувальних робіт
  • Не придатний для використання в особливо вологих середовищах і з водою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пневматичний шланг

  • Висока стійкість і довговічність, з встановленими фітингами серії wSafe 2000
  • Високий рівень комфорту при роботі і розширений спектр застосування
  • Пневматичні шланги, виготовлені з поліуретану (ПУ), значно легші, більш гнучкі й більш стійкі до перегинів, ніж шланги з ПВХ.

Відсутні перепади тиску, максимальне використання потужності споживачами.

  • Гладка внутрішня поверхня шланга запобігає опору повітря і забезпечує високу швидкість повітряного потоку.
  • Висока стійкість до УФ випромінювання, а також до масел, розчинників і інших неводних розчинів
  • Вставки з міцної тканини і високоякісне поліуретанове покриття на основі складного ефіру

Високий ступінь безпеки праці

  • Прямі кінці забезпечують зручність роботи і зменшують ризик спіткнутися.
  • Відсутнє ковзання навколо шланга при вентиляції
    З запобіжними муфтами серії wSafe 2000
Характеристики arrow_down
Робочий тиск, макс. 10 бар
Зовнішній діаметр шланга (A) 12 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Робоча довжина 4 м
Довжина (в розгорнутому стані) 5 м
Діаметр (D) 65 мм
Внутрішній діаметр шланга 8 мм
Застосування arrow_down
  • Не підходить для фарбувальних робіт
  • Не придатний для використання в особливо вологих середовищах і з водою.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити