Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, 108x59 mm, внутрішнє
Фото - 1 - Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, 108x59 mm, внутрішнє
Фото - 1 - Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, 108x59 mm, внутрішнє

Скло захисне змінне для маски зварювальника STELLA, 108x59 mm, внутрішнє (09847006569615)

Скло захисне полікарбонатне змінне для маски зварювальника, 108x59 mm, внутрішнє -арт. 09847006569615
Номер товару 09847006569615
Немає в наявності
Ціна:
74.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Опис:

  • Для того, щоб світлофільтр зварювального шолома справно служив якомога довше, необхідно використовувати спеціальний захист.
  • Для внутрішнього та зовнішнього захисту використовують спеціальне скло від німецького виробника Wurth.
  • Внутрішнє скло для захисту світлофільтру виготовляється з високоякісного полікарбонату.
  • Такий матеріал має основні характеристики звичайного скла, але набагато легший за нього.
  • Також полікарбонат відмінно витримує вплив ультрафіолетових променів, стійко переносить стирання, не дряпається.
  • Внутрішня пластина чудово справляється із захистом світлофільтра від вологи, поту або інших забруднень. 
Ширина x висота x товщина 59 x 108 x 4 мм
Матеріал Полікарбонат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Опис:

  • Для того, щоб світлофільтр зварювального шолома справно служив якомога довше, необхідно використовувати спеціальний захист.
  • Для внутрішнього та зовнішнього захисту використовують спеціальне скло від німецького виробника Wurth.
  • Внутрішнє скло для захисту світлофільтру виготовляється з високоякісного полікарбонату.
  • Такий матеріал має основні характеристики звичайного скла, але набагато легший за нього.
  • Також полікарбонат відмінно витримує вплив ультрафіолетових променів, стійко переносить стирання, не дряпається.
  • Внутрішня пластина чудово справляється із захистом світлофільтра від вологи, поту або інших забруднень. 
Характеристики arrow_down
Ширина x висота x товщина 59 x 108 x 4 мм
Матеріал Полікарбонат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити