Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm
Фото - 2 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm
Фото - 3 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm
Фото - 2 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm
Фото - 3 - Щітка склоочисника PKW, L650 mm

Щітка склоочисника PKW, L650 mm (0848070650)

Щітка для автомобільного склоочисника PKW, L650 mm, 26'' -арт. 0848070650
Номер товару 0848070650
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З встановленим універсальним перехідником герметизируемой упаковка Індивідуальне регулювання по довжині Низькі витрати і мінімальна потреба в просторі для зберігання Міцна система металевих напрямних Окремі шарнірні з'єднання з заклепками з нержавіючої сталі Висока зносостійкість Пальці шарнірів з нержавіючої сталі в пластмасовому кожусі Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі Можливість повторного використання (з заміною гумового профілю щітки стеклоочі ника) Оптимізація витрат на зберігання Захист природних ресурсів (навколишнього середовища) Входить в комплект поставки: 1 щітка склоочисника з захистом профілю, включаючи попередньо встановлений універсальний перехідник і U-образні замикаються перехідники 9 x 3 Примітка Безпека: Слідкуйте, щоб на вітровому склі не було масла, воску, смоли та інших забруднень, які впливають на термін служби. Порада: При установці завжди вкривайте вітрове скло захисним матеріалом. Установка: З міркувань аеродинаміки (функція спойлера) необхідно забезпечувати, щоб при установці штампований логотип на щітці склоочисника був направлений до капоту.
Довжина в дюймах 26 дюймів
Довжина 650 мм
Область застосування Для старих автомобілів і нових автомобілів (9 x 4 і 9 x 3 мм) з гачковим кріпленням склоочисника (зазвичай малолітражні автомобілі, транспортні засоби азіатських виробників).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З встановленим універсальним перехідником герметизируемой упаковка Індивідуальне регулювання по довжині Низькі витрати і мінімальна потреба в просторі для зберігання Міцна система металевих напрямних Окремі шарнірні з'єднання з заклепками з нержавіючої сталі Висока зносостійкість Пальці шарнірів з нержавіючої сталі в пластмасовому кожусі Безшумна робота щітки склоочисника на вітровому склі Можливість повторного використання (з заміною гумового профілю щітки стеклоочі ника) Оптимізація витрат на зберігання Захист природних ресурсів (навколишнього середовища) Входить в комплект поставки: 1 щітка склоочисника з захистом профілю, включаючи попередньо встановлений універсальний перехідник і U-образні замикаються перехідники 9 x 3 Примітка Безпека: Слідкуйте, щоб на вітровому склі не було масла, воску, смоли та інших забруднень, які впливають на термін служби. Порада: При установці завжди вкривайте вітрове скло захисним матеріалом. Установка: З міркувань аеродинаміки (функція спойлера) необхідно забезпечувати, щоб при установці штампований логотип на щітці склоочисника був направлений до капоту.
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 26 дюймів
Довжина 650 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для старих автомобілів і нових автомобілів (9 x 4 і 9 x 3 мм) з гачковим кріпленням склоочисника (зазвичай малолітражні автомобілі, транспортні засоби азіатських виробників).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
544.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити