Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L500 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L500 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L500 mm

Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L500 mm (0848065500)

Щітка для автомобільного склоочисника HYBRID PLUS, L500 mm -арт. 0848065500
Номер товару 0848065500
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина в дюймах 20 дюймів
Довжина 500 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 20 дюймів
Довжина 500 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
16200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
192 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності