Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L475 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L475 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L475 mm

Щітка склоочисника HYBRID PLUS, L475 mm (0848065475)

Щітка для автомобільного склоочисника HYBRID PLUS, L475 mm -арт. 0848065475
Номер товару 0848065475
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина в дюймах 19 дюймів
Довжина 475 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 19 дюймів
Довжина 475 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
4630.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2.34 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити