Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника FLATBLADE PRO, L450 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRO, L450 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE PRO, L450 mm

Щітка склоочисника FLATBLADE PRO, L450 mm (0848033450)

Щітка для автомобільного склоочисника FLATBLADE PRO, L450 mm -арт. 0848033450
Номер товару 0848033450
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Підходить для транспортних засобів з оригінальними кріпленнями від виробника або гачковими кріпленнями Одинарна плоска щітка доступна в 10 варіантах довжини охоплення 97% ринку Завдяки наявності перехідників для всіх звичайних оригінальних вузлів сполучення Спрощення установки функція ''замикання'' Перехідники пронумеровані для спрощення ідентифікації Повні робочі характеристики, навіть на високих швидкостях (> 130 км / ч) Симетричний спойлер Нанопокриття Гарна стійкість до впливу вітру тонка сталеви кція покращує прилягання до вітрового скла Можливість повторного використання Екологічна заміна зношених гумових частин
Довжина в дюймах 18 дюймів
Довжина 450 мм
Область застосування Підходить для установки щіток склоочисника з новою ''плоскою'' бескаркасной технологією на старі автомобілі Підходить для безпосередньої установки на більш сучасні автомобілі, вже оснащені важелями склоочисника під нову технологію щіток склоочисника Підходить для оригінальних і загальноприйнятих кріплень Можливість установки зі водія і пасажира Можливість використання в системах склоочисників з синхронним або зустрічним поворотом щіток і в автомобілях з правим і лівим располо еніем керма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Підходить для транспортних засобів з оригінальними кріпленнями від виробника або гачковими кріпленнями Одинарна плоска щітка доступна в 10 варіантах довжини охоплення 97% ринку Завдяки наявності перехідників для всіх звичайних оригінальних вузлів сполучення Спрощення установки функція ''замикання'' Перехідники пронумеровані для спрощення ідентифікації Повні робочі характеристики, навіть на високих швидкостях (> 130 км / ч) Симетричний спойлер Нанопокриття Гарна стійкість до впливу вітру тонка сталеви кція покращує прилягання до вітрового скла Можливість повторного використання Екологічна заміна зношених гумових частин
Характеристики arrow_down
Довжина в дюймах 18 дюймів
Довжина 450 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для установки щіток склоочисника з новою ''плоскою'' бескаркасной технологією на старі автомобілі Підходить для безпосередньої установки на більш сучасні автомобілі, вже оснащені важелями склоочисника під нову технологію щіток склоочисника Підходить для оригінальних і загальноприйнятих кріплень Можливість установки зі водія і пасажира Можливість використання в системах склоочисників з синхронним або зустрічним поворотом щіток і в автомобілях з правим і лівим располо еніем керма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
21.24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
2160 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити