Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Знижка -54 %
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Знижка -54 %
Фото - 1 - Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Фото - 2 - Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm
Video thumbnail for Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm (0848034470)

Щітка для автомобільного склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm -арт. 0848034470
Номер товару 0848034470
В наявності
Ціна:
358.8 грн/шт
-54 %
165 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний склоочисник з 3 адаптерами. Підходить для більшості автомобілів та має збільшений термін служби.
  • Відмінні очищуючі властивості за будь-яких погодних умов
  • Ефектний стильний тонкий дизайн з мультиадаптером
  • Удосконалена технологія виробництва гумових компонентів
  • Зменшує тертя і збільшує термін служби
  • Оптимальна кривизна вигину і симетричний дизайн спойлера
  • Надійний контакт з лобовим склом на великих швидкостях
  • Багаторазове використання (змінна гумова вставка склоочисника)
  • Екологічна заміна зношених гумових деталей
Переваги
  • Легка установка
  • Підходить практично для всіх моделей автомобілів, представлених на ринку
  • Гума класу А з поліпшеним покриттям
  • Безшумна робота під час водіння
Примітка Очистіть вітрове скло від забруднень і жиру перед встановленням нових щіток. Після встановлення нової щітки склоочисника на важіль зніміть захисний кожух і обережно опустіть важіль на скло.
Довжина 470 мм
Типове позначення Flatblade Multi

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Щітка склоочисника FLATBLADE MULTI, L470 mm - відео
Опис arrow_down
Універсальний склоочисник з 3 адаптерами. Підходить для більшості автомобілів та має збільшений термін служби.
  • Відмінні очищуючі властивості за будь-яких погодних умов
  • Ефектний стильний тонкий дизайн з мультиадаптером
  • Удосконалена технологія виробництва гумових компонентів
  • Зменшує тертя і збільшує термін служби
  • Оптимальна кривизна вигину і симетричний дизайн спойлера
  • Надійний контакт з лобовим склом на великих швидкостях
  • Багаторазове використання (змінна гумова вставка склоочисника)
  • Екологічна заміна зношених гумових деталей
Переваги
  • Легка установка
  • Підходить практично для всіх моделей автомобілів, представлених на ринку
  • Гума класу А з поліпшеним покриттям
  • Безшумна робота під час водіння
Примітка Очистіть вітрове скло від забруднень і жиру перед встановленням нових щіток. Після встановлення нової щітки склоочисника на важіль зніміть захисний кожух і обережно опустіть важіль на скло.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 470 мм
Типове позначення Flatblade Multi
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
57.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
196.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
60.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
22.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити