Шестигранний комбінований самонарізний гвинт з прес-шайбою 4,8X19
Шестигранний комбінований самонарізний гвинт з прес-шайбою 4,8X19
Шестигранний комбінований самонарізний гвинт з прес-шайбою 4,8X19 (0129084819)
Самонар. гвинт, комбінований, з шайбою
САМОРІЗ-SHB15-C-SW8-A2K-4,8X19
Номер товару 0129084819
В наявності
Ціна:
4.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гвинт з невипадаючою шайбою, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений наконечник
| Товщина шайби | 1,6 мм |
| Діаметр шайби | 15 мм |
| Довжина | 19 мм |
| Номінальний діаметр | 4,8 мм |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
Гвинт з невипадаючою шайбою, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений наконечник
Характеристики
| Товщина шайби | 1,6 мм |
| Діаметр шайби | 15 мм |
| Довжина | 19 мм |
| Номінальний діаметр | 4,8 мм |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Саморіз з шайбою HEX S1 N 4,2х16
Немає відгуків про цей товар.